VESTIL Hydrauliske stolpebord i HT-serien, delvis rustfritt stål


filtre
Base Type: Massivt stål , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med låsebremser , Dekktype: solid
StilModellDriftstypeKapasitetCaster Dia.Plattform LengdePlattformstørrelsePlattformbreddeServiceutvalgBreddePris (eks. mva)
A
HT-02-1616A-PSS
-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "til 49"-20 616 NOK
B
HT-10-2036A-PSS
-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "til 54"-30 110 NOK
C
HT-20-3036A-PSS
-2000 lbs.5"-30 "x 36"-36 "til 54"-41 808 NOK
D
HT-05-1818A-PSS
1 hastighets fotpumpe500 lbs.4"18 "-18 "-18 "23 880 NOK
E
HT-20-2436A-PSS
2 hastighets fotpumpe2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "39 258 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?