VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 500 Lb. Kapasitet, 18 x 18 tommer Størrelse | AG7UKD

VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 500 Lb. Kapasitet, 18 x 18 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UKD Modell: HT-05-1818A-PSS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart hydraulisk løftebord
Base TypeMassivt stål
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med låsebremser
Hjulbredde1 1 / 4 "
Dekktypesolid
Høyde31 "
Lengde21 3 / 4 "
Senket høyde31 "
MåleenheterHVER
Antall innlegg2
Operasjon1-trinns fotpumpe
Driftstype1 hastighets fotpumpe
Plattform Lengde18 "
Plattformbredde18 "
Hevet høyde49 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.95
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)55.25
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeKapasitetCaster Dia.Plattform LengdePlattformstørrelsePlattformbreddeServiceutvalgBreddePris
VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 200 Lb. Kapasitet, 16 x 16 tommer Størrelse | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "til 49"-20 616 NOK
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 36 tommer Størrelse | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "til 54"-30 110 NOK
VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 2000 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer Størrelse | AG7UKH HT-20-2436A-PSS2 hastighets fotpumpe2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "39 258 NOK
VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer Størrelse | AG7UKK HT-20-3036A-PSS-2000 lbs.5"-30 "x 36"-36 "til 54"-41 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulisk stolpebord, delvis rustfritt stål 500 Lb. Kapasitet, 18 x 18 tommer størrelse
23 880 NOK / enhet