PARKER Kvinne albue, 90 grader, FNPT, messing


filtre
Body Material: Messing , Klasse: Rørkobling , Samsvar: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Tilkoblingstype: FNPT , Antall hull: 1 , Utvendig Dia.: 1 / 8 " , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
8-8 FEB-B
1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "786NOK
A
4-4 FEB-B
3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "490NOK
A
6-6 FEB-B
7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "741NOK
A
2-2 FEB-B
9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "493NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?