Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 FE-B kvinnelig albue 90 graders messing 1/2 tommers Fnpt | AA9HTE 1DGH6

PARKER 8-8 FE-B kvinnealbue 90 grader messing 1/2 tommer Fnpt

På lager
Vare: AA9HTE Modell: 8-8 FE-BKryssreferanse: 1DGH6
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
858NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Lengde1.23 "
Maks. Press2500 psi
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 FE-B kvinnelig albue 90 graders messing 1/4 tommers Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FEB-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "508NOK
PARKER 6-6 FE-B kvinnelig albue 90 graders messing 3/8 tommers Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 FEB-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "749NOK
PARKER 2-2 FE-B kvinnelig albue 1/8 tommer x 1/8 tommer 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83 2-2 FEB-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "538NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 FE-B kvinnealbue 90 grader messing 1/2 tommer Fnpt
858NOK / enhet