ALBION Svingbar stammehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Raceway: Dobbel ball
StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
BCFS02041S005G
2 5 / 16 "0 til 299 lb.Stål-5/16 "-181"gjengetOpptil 800 grader F.12NOK
B
BCFS02441S001G
2 11 / 16 "0 til 299 lb.Stål-5 / 16 "1.5 "Grep HalsOpptil 800 grader F.12NOK
C
BCFS02441S003G
2 11 / 16 "0 til 299 lb.Stål-3 / 8 "1"FriksjonsringOpptil 800 grader F.12NOK
D
02RN02052S001G
2.5 "0 til 299 lb.Gummi-5/16 "-184 15 / 16 "Gjenget stige-40 grader til 180 grader F147NOK
E
F1IB02041S-S12G
2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-3/8 "-241.125 "gjenget-20 grader til 180 grader F120NOK
F
F1IS02041S-S20G
2.5 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-7 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F132NOK
G
F1IB02041S-S30G
2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-1/2 "-131.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F6NOK
H
F1IB02041S-S21G
2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring-20 grader til 180 grader F113NOK
I
F1RR02052S-S30G
2.5 "0 til 299 lb.Gummi-1/2 "-131.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F5NOK
J
F1IS02041S-S30G
2.5 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-1/2 "-131.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F111NOK
D
02IB02041S001G
2.5 "0 til 299 lb.polyolefin-5/16 "-184 15 / 16 "Gjenget stige-20 grader til 180 grader F120NOK
K
BCFS02041S003G
2.187 "0 til 299 lb.Stål-3 / 8 "1"FriksjonsringOpptil 800 grader F.12NOK
B
BCFS02041S001G
2.187 "0 til 299 lb.Stål-5 / 16 "1.5 "Grep HalsOpptil 800 grader F.12NOK
C
BCFS02041S004G
2.187 "0 til 299 lb.Stål-7 / 16 "1.375 "FriksjonsringOpptil 800 grader F.25NOK
L
BCRN03541S001G
2.875 "0 til 299 lb.Gummi-5 / 16 "1.5 "Grep Hals-40 grader til 180 grader F16NOK
M
DCIS03052S-S30G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-1/2 "-131.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F246NOK
N
DCIB03041S-S32G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-1/2 "-133 / 4 "gjenget-20 grader til 180 grader F136NOK
N
DCIB03041S-S31G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-1/2 "-131"gjenget-20 grader til 180 grader F159NOK
O
DCIX03052S-S30G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3851/2 "-131.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F256NOK
P
DCRR03052S-S31G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F184NOK
O
DCIX03052S-S31G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3851/2 "-131"gjenget-45 grader til 180 grader F297NOK
Q
DCIX03052S-S21G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3857 / 16 "1.375 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F256NOK
O
DCIX03052S-S11G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3853/8 "-161"gjenget-45 grader til 180 grader F246NOK
R
DCRR03052S-S30G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-1/2 "-131.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F157NOK
M
DCIS03052S-S11G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-3/8 "-161"gjenget-45 grader til 180 grader F245NOK
N
DCIB03041S-S11G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-3/8 "-161"gjenget-20 grader til 180 grader F135NOK
S
DCIB03041S-S21G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring-20 grader til 180 grader F167NOK
T
DCIS03052S-S21G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.Termoplastisk gummi-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F259NOK
P
DCRR03052S-S11G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-3/8 "-161"gjenget-40 grader til 180 grader F157NOK
O
DCIX03052S-S13G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3857/16 "-141.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F256NOK
U
DCIB03041S-S13G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin-7/16 "-141.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F134NOK
V
DCRR03052S-S21G
3 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F222NOK
W
BCRN03541S005G
3"0 til 299 lb.Gummi-5/16 "-181"gjenget-40 grader til 180 grader F21NOK
X
F1RR03052S-S10G
3.75 "0 til 299 lb.Gummi26Y3273/8 "-161.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F126NOK
Y
F1IX03041S-S20G
3.75 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3317 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F225NOK
Z
F1IB03041S-S20G
3.75 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3297 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring-20 grader til 180 grader F135NOK
A1
F1IB03041S-S13G
3.75 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3297/16 "-141.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F121NOK
B1
F1JW03027S-S11G
3.75 "0 til 299 lb.polyuretan-3/8 "-161"gjenget-45 grader til 180 grader F14NOK
C1
DCIB03141S-S32G
3.75 "300 til 999 lb.polyolefin-1/2 "-133 / 4 "gjenget-20 grader til 180 grader F318NOK
Y
F1IX03041S-S21G
3.75 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3317 / 16 "1.375 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F225NOK
D1
DCIB03141S-S50G
3.75 "300 til 999 lb.polyolefin-3/4 "-101"gjenget-20 grader til 180 grader F325NOK
E1
F1JW03027S-S30G
3.75 "0 til 299 lb.polyuretan-1/2 "-131.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F14NOK
F1
F1RR03041S001G
3.625 "0 til 299 lb.Gummi26Y3273 / 4 "2"Åttkant / firkant-40 grader til 180 grader F223NOK
N
DCIB04041S-S32G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3541/2 "-133 / 4 "gjenget-20 grader til 180 grader F170NOK
G1
DCRR04052S-S21G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3497 / 16 "1.375 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F248NOK
N
DCIB04041S-S31G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3541/2 "-131"gjenget-20 grader til 180 grader F206NOK
H1
DCIS04052S-S11G
4 13 / 16 "300 til 999 lb.Termoplastisk gummi26Y3523/8 "-161"gjenget-45 grader til 180 grader F264NOK
I1
F1IB04041S-S21G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3347 / 16 "1.375 "Friksjonsring-20 grader til 180 grader F228NOK
P
DCRR04052S-S31G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3491/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F248NOK
J1
DCIX04052S-S21G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3567 / 16 "1.375 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F331NOK
K1
F1IB04041S-S13G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3347/16 "-141.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F134NOK
L1
F1RN04041S001G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3333 / 4 "2"Åttkant / firkant-40 grader til 180 grader F278NOK
M1
DCIB04041S-S21G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3547 / 16 "1.375 "Friksjonsring-20 grader til 180 grader F212NOK
L1
F1RR04052S001G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3323 / 4 "2"Åttkant / firkant-40 grader til 180 grader F266NOK
Y
F1IX04041S-S21G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3367 / 16 "1.375 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F240NOK
U
DCIB04041S-S13G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3547/16 "-141.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F171NOK
N1
F1IX04041S-S30G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3361/2 "-131.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F225NOK
H1
DCIX04052S-S11G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyuretan26Y3563/8 "-161"gjenget-45 grader til 180 grader F292NOK
R
DCRR04052S-S30G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3491/2 "-131.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F224NOK
O1
F1RR04052S-S30G
4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3321/2 "-131.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F9NOK
P1
DCIX04052S-S33GN
4 13 / 16 "300 til 999 lb.polyuretan26Y3561/2 "-132.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F460NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?