Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION BCFS02041S004G Svingbart styrehjul 2 tommer 80 Lb stål | AC6BQH 32J911

ALBION BCFS02041S004G Svingbart styrehjul 2 tommer 80 Lb stål

På lager
Vare: AC6BQH Modell: BCFS02041S004GKryssref: 32J911
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeStål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeStål
Ramme FinishForkrommet
Lastevurdering80 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde2.187 "
Stengel Dia.7 / 16 "
Stamlengde1.375 "
Stammen TypeFriksjonsring
Temp. OmrådeOpptil 800 grader F.
HjullagerPlain
HjulfargeSølv
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeStål
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådePris
ALBION 02XB05031S030G Svingbare stammehjul 5 tommer 250 Lb polyuretan | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0 til 299 lb.polyuretanMfr. Nr. XB050310510G1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F491NOK
ALBION 02XB05031S040G Svingbare stammehjul 5 tommer 250 Lb polyuretan | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0 til 299 lb.polyuretanMfr. Nr. XB050310511G1/2 "-131"gjenget-40 grader til 180 grader F28NOK
ALBION F1RR03052S-S10G Svingbare stammehjul 3 tommer 100 Lb gummi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0 til 299 lb.Gummi26Y3273/8 "-161.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F124NOK
ALBION F1RR05052S-S10G Svingbare stammehjul 5 tommer 125 Lb gummi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3373/8 "-161.5 "gjenget-40 grader til 180 grader F207NOK
ALBION F1IB04041S-S10G Svingbare stammehjul 4 tommer 150 Lb polyolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3343/8 "-161.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F143NOK
ALBION F1IB05041S-S10G Svingbare stammehjul 5 tommer 150 Lb polyolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0 til 299 lb.polyolefin26Y3393/8 "-161.5 "gjenget-20 grader til 180 grader F182NOK
ALBION F1RR04052S-S20G Svingbare stammehjul 4 tommer 115 Lb gummi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0 til 299 lb.Gummi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Friksjonsring-40 grader til 180 grader F195NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION BCFS02041S004G Svingbart styrehjul 2 tommer 80 Lb stål
25NOK / enhet