Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2-2 FE-B kvinnelig albue 1/8 tommer x 1/8 tommer 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83

PARKER 2-2 FE-B kvinnealbue 1/8 tomme x 1/8 tomme 2900 psi

På lager
Vare: AF7GWC Modell: 2-2 FE-BKryssreferanse: 20YZ83
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Body MaterialMessing
KlasseRørkobling
SamsvarASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde21 / 32 "
Maks. Press2900 psi
Antall hull1
Utenfor Dia.1 / 8 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 FE-B kvinnelig albue 90 graders messing 1/4 tommers Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FEB-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "508NOK
PARKER 6-6 FE-B kvinnelig albue 90 graders messing 3/8 tommers Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 FEB-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "749NOK
PARKER 8-8 FE-B kvinnelig albue 90 graders messing 1/2 tommers Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FEB-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "858NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2-2 FE-B kvinnealbue 1/8 tomme x 1/8 tomme 2900 psi
538NOK / enhet