AIR HANDLER Avtrekkshettefilter, Mesh-baffel i aluminium


filtre
StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A
6JKA9
3.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "411NOK
B
6JKA6
3 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "336NOK
C
6JKC4
3 / 8 "11-1/2x11-3/4x3/811.5 "11.75 "870NOK
D
6JKA5
3 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "335NOK
B
6JKA7
3 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "307NOK
B
6JKA8
3 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "343NOK
B
6JKC2
3 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "405NOK
D
6JKC3
3 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "339NOK
C
6JKC5
3 / 8 "11-7/16x11-13/16x3/811 13 / 16 "11.437 "375NOK
B
6JKC0
3 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "191NOK
E
6JKC6
3 / 32 "9-1/2x9-1/2x3/329.5 "9.5 "357NOK
B
6JKC1
3 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "224NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?