Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 6JKC1 Avtrekkshettefilter 7-3/4 x 9-1/16 x 3/32 tommer | AE9GEN

AIR HANDLER 6JKC1 Range Hood filter 7-3 / 4 x 9-1 / 16 x 3/32 inch

På lager
Vare: AE9GEN Modell: 6JKC1
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRange Hood filter
Baffle-materialeMesh av aluminium
Nominell dybde3 / 32 "
Nominell filterstørrelse7-3/4x9-1/16x3/32
Nominell høyde7.75 "
Nominell bredde9 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 6JKA5 hettefilter 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 tommer | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "335NOK
LUFTBEHANDLER 6JKA6 hettefilter 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 tommer | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "336NOK
LUFTBEHANDLER 6JKA7 hettefilter 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 tommer | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "307NOK
LUFTBEHANDLER 6JKA8 panserfilter 10-7/16 x 11-7/16 x 3/8 tommer | AE9GEK 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "343NOK
LUFTBEHANDLER 6JKA9 panserfilter 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 tommer | AE9GEL 6JKA93.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "411NOK
LUFTBEHANDLER 6JKC0 hettefilter 5-1/16 x 7-5/8 x 3/32 tommer | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "191NOK
LUFTBEHANDLER 6JKC2 hettefilter 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 tommer | AE9GEP 6JKC23 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6JKC1 Range Hood filter 7-3 / 4 x 9-1 / 16 x 3/32 inch
224NOK / enhet