BUSSMANN Serie LPN-RK-SPI, klasse RK1 sikringer


filtre
Body Material: melamin , Klasse: RK1 , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Tidsforsinkelse
StilModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
LPN-RK-110SPI
Blade1 9 / 16 "110300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 328 NOK
A
LPN-RK-450SPI
Blade2.875 "450300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC8 519 NOK
A
LPN-RK-600SPI
Blade2.875 "600300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC9 545 NOK
A
LPN-RK-400SPI
Blade2.375 "400300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 173 NOK
A
LPN-RK-70SPI
Blade1 3 / 32 "70300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 443 NOK
A
LPN-RK-500SPI
Blade2.875 "500300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC9 766 NOK
A
LPN-RK-80SPI
Blade1 3 / 32 "80300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 567 NOK
A
LPN-RK-175SPI
Blade1 9 / 16 "175300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 028 NOK
A
LPN-RK-250SPI
Blade2.375 "250300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 518 NOK
A
LPN-RK-125SPI
Blade1 9 / 16 "125300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 964 NOK
A
LPN-RK-300SPI
Blade2.375 "300300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC4 977 NOK
A
LPN-RK-200SPI
Blade1 9 / 16 "200300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 786 NOK
A
LPN-RK-90SPI
Blade1 3 / 32 "90300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 271 NOK
A
LPN-RK-100SPI
Blade1 3 / 32 "100300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 449 NOK
A
LPN-RK-350SPI
Blade2.375 "350300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC4 819 NOK
A
LPN-RK-225SPI
Blade2.375 "225300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 590 NOK
A
LPN-RK-150SPI
Blade1 9 / 16 "150300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC3 153 NOK
B
LPN-RK-35SPI
Sylindriske13 / 16 "35300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC560NOK
B
LPN-RK-60SPI
Sylindriske13 / 16 "60300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC625NOK
B
LPN-RK-45SPI
Sylindriske13 / 16 "45300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC556NOK
B
LPN-RK-40SPI
Sylindriske13 / 16 "40300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC581NOK
B
LPN-RK-50SPI
Sylindriske13 / 16 "50300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC539NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?