Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac / 125vdc | AB2YUN 1PVT3

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc

På lager
Vare: AB2YUN Modell: LPN-RK-40SPIKryssreferanse: 1PVT3
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseRK1
Diameter13 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sikringsforsterker40
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC
Lengde3"
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN LPN-RK-400SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac/250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPIBlade2.375 "400300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC5 173 NOK
BUSSMANN LPN-RK-450SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac / 250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPIBlade2.875 "450300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC8 519 NOK
BUSSMANN LPN-RK-45SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac / 125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPISylindriske13 / 16 "45300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC556NOK
BUSSMANN LPN-RK-500SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac / 250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPIBlade2.875 "500300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC9 766 NOK
BUSSMANN LPN-RK-50SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac / 125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPISylindriske13 / 16 "50300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC539NOK
BUSSMANN LPN-RK-600SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac / 250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPIBlade2.875 "600300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC9 545 NOK
BUSSMANN LPN-RK-60SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 60a 250vac/125vdc | AB2YUV 1PVU1 LPN-RK-60SPISylindriske13 / 16 "60300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC625NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-40SPI Sikring Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc
581NOK / enhet