VESTIL Semi-permanente barrierer i SPR-serien


filtre
Justerbar lengde: Nei , Justerbar bredde: Nei , Dybde: 5.5 " , Høyde: 39.38 " , Installasjonsmaskinvare inkludert: Ja , Forrigling: Nei , Materiale: Stål , Maks. Bredde: 120 " , Monteringslengde: 5" , Monteringsbredde: 3" , Stolpehøyde: 38 " , Innleggslengde: 4" , Innleggsstørrelse: 4 "x 4" , Rail Dia.: 2" , Reflekterende: Nei , Tykkelse: 1.6 " , Bredde: 15.75 "
StilModellFARGESakMaks. LengdePris (eks. mva)
A
SPR-120-W
HvitBarrieresystem2"2 648 NOK
RFQ
B
SPR-POST-W
HvitChannelizer Innlegg10 "1 716 NOK
C
SPR-120-Y
GulBarrieresystem2"2 534 NOK
RFQ
D
SPR-POST-Y
GulChannelizer Innlegg10 "1 716 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?