PARKER Mannlig albue, 45 graders bluss


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Bluss x MNPT , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
L249F-10-8
650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-170NOK
A
L249F-10-6
650 psi3 / 8 "5 / 8 "186NOK
A
L249F-8-4
750 psi1 / 4 "x 1 / 4"-182NOK
A
L249F-8-6
750 psi3 / 8 "1 / 2 "178NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?