A B Body Material: Blyfri kobber silisiumlegering , Utløpskapasitet: 15000 XNUMX btuh , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Temp.: 210 grader F , Maks. Arbeids press: 113 psi , Mfr. Serie: AV1L , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Skaftlengde: 7 / 8 " , Termostatmateriale: Kobber , Termostatsondelengde: 4"