Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF1XL 75-210 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP2VVM 0121376

WATTS LF1XL 75-210 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP2VVM Modell: LF1XL 75-210 1/2Kryss Ref: 0121376
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
802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieAV1L
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk75 psi
Avlastningstemperatur210 grader F
Skaftlengde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tommers inntak, 75 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellAvlastningstrykkPris
WATTS LF1XL 100 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP4DVL 0121323 LF1XL 100 1/2100 psi725NOK
WATTS LF1XL 150-210 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4FVK 0121325 LF1XL 150-210 1/2150 psi725NOK
WATTS LF1XL-BP-TT-150210 Avlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 210 grader. F, 150 psi avlastningstrykk | BP4FVV 0121372 LF1XL-BP-TT-150210150 psi712NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF1XL 75-210 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1/2 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk
802NOK / enhet