Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L249F-8-4 hannalbue 45 graders fakkel 1/4 tomme | AE4HLC 5KNG3

PARKER L249F-8-4 hannalbue 45 graders utslag 1/4 tomme

På lager
Vare: AE4HLC Modell: L249F-8-4Kryssreferanse: 5KNG3
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 graders bluss
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare Type45 Degrees
Maks. Press750 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 4"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER L249F-8-6 hannalbue 45 graders bluss 3/8 tommer | AE4HLD 5KNG4 L249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "178NOK
PARKER L249F-10-6 hannalbue 45 graders bluss 3/8 tommer | AE4HLE 5KNG5 L249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "186NOK
PARKER L249F-10-8 hannalbue 45 graders bluss 1/2 tomme | AE4HLF 5KNG6 L249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L249F-8-4 hannalbue 45 graders utslag 1/4 tomme
182NOK / enhet