DAYTON Trapp klatring sylinderbiler


filtre
Fullfør: Pulverlakk , Håndtakstype: Kontinuerlig , Høyde: 48 " , Vektgrense: 500 lb. , Materiale: Stål , Total dybde: 9" , Total høyde: 9.25 " , Hjullager: Ball , Hjulmateriale: Gummi
StilModellSamlet breddeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeBreddePris (eks. mva)
A
2MPV1
19.625 "10 "Myk Gummi2.75 "19.62 "1 530 NOK
B
2MPV2
21 "10.625 "Pneumatisk3.5 "21 "1 830 NOK

Trapp klatring sylinderbiler

Dayton trapper som klatrer sylinderbiler brukes i konstruksjon, produksjon, næringsmiddelindustri og medisinsk industri for å flytte eller midlertidig lagre gassflasker. Disse lastebilene har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og motstår korrosjon på utsatte overflater. De er utstyrt med en stropp eller kjede for å feste sylindere til lastebiler og pneumatiske / myke gummihjul for støtdemping. Disse klatresylinderbilene har en maksimal lastekapasitet på 500 lb og er tilgjengelige i bredder på 19.625 og 21 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?