DAYTON 2MPV2 Trappeklatringssylinder lastebil 1 sylinder 500 Lb | AC2THY

DAYTON 2MPV2 Trappeklatringssylinder lastebil 1 sylinder 500 Lb

På lager
Vare: AC2THY Modell: 2MPV2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappklatring sylinderbil
Mål på bunnplaten7 x 14 "
Sylinderkapasitet1
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig
Høyde48 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen9"
Maks. Tank Dia. Oksygen9-1 / 4 "
Generell dybde9"
Total høyde9.25 "
Samlet bredde21 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10.625 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeBreddePris
DAYTON 2MPV1 Trappeklatringssylinder lastebil 1 sylinder 500 Lb | AC2THX 2MPV119.625 "10 "Myk Gummi2.75 "19.62 "1 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MPV2 Trappeklatringssylinder lastebil 1 sylinder 500 Lb
1 860 NOK / enhet