EATON Danfoss MRV3-16-serien retningskontrollventiler


Eaton Danfoss MRV3-16-seriens retningsreguleringsventiler er ideelle for å kontrollere strømmen av hydrauliske væsker for generell bruk som samsvarer med standarder som MIL?H?5606, SAE 10 & SAE 20. De er egnet for bruk i hogstmaskiner, renovasjonsbiler og andre bruksområder. .

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566068
3 809 NOK
RFQ
B
566581
4 906 NOK
RFQ
C
565627
3 602 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse retningsreguleringsventilene blokkerer ventilport 2 i én posisjon og leder væskestrømmen mellom ventilportene 1 og 3.
  • Brukere må snu operatøren 90 grader for å rette strømmen mellom ventilportene 1 og 2 og blokkeringsporten 3.
  • Under kryssende overganger blir alle disse portene blokkert.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss MRV3-16 Series retningskontrollventiler har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • De har innskrudd patrontype for enkel montering / installasjon.
  • Disse direktevirkende retningsreguleringsventilene i MRV3-10-serien har Buna-N-tetninger for å forhindre lekkasje.
  • De har 3 porter med en maksimal strømningshastighet på 64 l/min (17 gpm).
  • Disse 4-veis 3-posisjonsventilene kan operere ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889636 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet har en Viton-tetning som gir forbedret kjemisk motstand i disse strømningskontrollventilene.
  • Eaton 889632 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet har en Buna-N-tetning som brukes til å erstatte utslitte eller skadede Buna-N-tetninger i disse strømningskontrollventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er trykket til disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MRV3-16-serien?

Disse retningskontrollventilene i Vickers Eaton MRV3-16-serien har en trykkklassifisering på 210 bar (3000 psi).

Hva er det tillatte spindelmomentet i ventilhulen til disse ventilene i Eaton Danfoss MRV3-16-serien?

Det tillatte spindelmomentet som gjelder i ventilhulrommet til disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MRV3-16-serien er 108 til 122 Nm for å forhindre skade på ventilen.

Hvordan forhindre forurensninger i disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MRV3-16-serien?

Brukere anbefales å installere filtreringsutstyr med renhetskode 18/16/13 før ventilene for å hindre at forurensninger kommer inn i dem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?