NORTON ABRASIVES Flapskive av fin kvalitet


filtre
Slipende type: Coated , Baksidevekt: Y , Karakter: end , Grus: 120
StilModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.SkivtypeMaks. RPMMonteringsstørrelseSamlet platetypePris (eks. mva)
A
66623399003
Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 2713,3005 / 8-11Type 27130NOK
B
66623399007
Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 2713,3007 / 8 "Type 2784NOK
A
66623399132
Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 2712,0005 / 8-11Type 27125NOK
B
66623399011
Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 2712,0007 / 8 "Type 2789NOK
A
66623399019
Blanding av aluminiumoksidPlast7"Type 2786005 / 8-11Type 27274NOK
B
66623399023
Blanding av aluminiumoksidPlast7"Type 2786007 / 8 "Type 2771NOK
C
66623399174
Blanding av aluminiumoksidGlassfiber4.5 "Type 2913,3005 / 8-11Type 29148NOK
C
66623399175
Blanding av aluminiumoksidGlassfiber4.5 "Type 2913,3007 / 8 "Type 29101NOK
D
66254400256
Keramisk aluminaPlast4.5 "Type 2713,3007 / 8 "Type 27166NOK
D
66254400261
Keramisk aluminaPlast4.5 "Type 2713,3005 / 8-11Type 27182NOK
D
66254400519
Keramisk aluminaPlast5"Type 2712,0007 / 8 "Type 27246NOK
D
66254461063
Keramisk aluminaPlast7"Type 2786007 / 8 "Type 27337NOK
D
66254461069
Keramisk aluminaPlast7"Type 2786005 / 8-11Type 27377NOK
E
63642504338
Keramisk aluminiumoksyd / Zirconia aluminiumoksydGlassfiber7"Type 2986007 / 8 "Type 29102NOK

Flapskive av fin kvalitet

Norton Abrasives finkvalitets klaffskiver er designet for rengjørings-, detaljerings- og etterbehandlingsoppgaver med middels korn på overflater av støpejern, 400-serien i rustfritt stål og mykt karbonstål. De har polyester/bomullsklaffer laget for å fungere best i 0 til 15 graders vinkel på flate overflater. Disse klaffskivene er belagt med en overlegen blanding av keramisk alumina og zirkoniumoksyd alumina slipemidler for høy varmebestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse klaffskivene tilgjengelig i Type 27 og Type 29 alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?