FLUORAMICS Chem 8 silisiumsmøremiddel


Fluoramics Chem-8 smøre- og gjengetetningsmidler er rørskjøt-/pakningsforseglinger som er ideelle for vann- og dampsystemer som ikke trenger oksygensikre produkter, steder der sofistikerte kjemikalier pakkes eller operasjoner der korrosjon eller rust er et problem. De er egnet for bruk i mekanikk...l instrumenter som hengsler i autoklaverte mekaniske instrumenter. Disse silikon-PTFE-smøremidlene er kompatible med høytrykksgasser (unntatt fluor og oksygen) og vakuumsystemer i romfarts-, bil-, landbruks- og industriapplikasjoner. De anbefales også for bruk på aluminium mot aluminiumsoverflater og ikke i alkali-, fluor- eller HF (fluorholdige) miljøer.Les meg

filtre
Base: silikon , Farge: Hvit , Brannfarlig: Nei , Stil: Vanntett
StilModellcontainer typeNettofyllStørrelsePris (eks. mva)
A
9200356
---576NOK
RFQ
A
9200301
---324NOK
RFQ
B
9200009
Plastkrukke4 floz4 Oz461NOK
C
9200010
Plastkrukke8 floz8 oz774NOK
D
9200011
Plastkrukke16 floz16 oz1 712 NOK
E
9200003
Plaststempel12 floz12 Oz3 324 NOK

Chem 8 silisiumsmøremiddel

Chem-8 smøremidler og gjengetetningsmidler brukes til ikke-oksygenkompatible applikasjoner, for eksempel oksidasjonsreaksjoner i vakuum- eller vannsystemer og autoklaverte instrumenter, så vel som i luftfarts- og bilindustrien. Disse smøremidlene er laget av silikon og PTFE som fungerer som et sterkt og pålitelig tetningsmiddel for å hjelpe til med kontinuerlige autoklaveringsoperasjoner og fungerer som et utmerket høyt vakuumfett for smøring av tetningstråder og O-ringer. De er designet for å gi en vanntett, kjemisk inert og giftfri ytelse og fungerer perfekt opptil 300 grader Fahrenheit. Velg blant et stort utvalg av disse Chem-8 silisiumsmøremidlene, tilgjengelig i størrelser på 4, 8, 12 og 16 oz på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Fluoramics Chem-8 smøremiddel og gjengetetningsmidler er høyvakuumfett som smører tetningsgjenger eller O-ringer i vakuumsystemer.
  • De har eksepsjonelt høy filmstyrke for å holde seg på plass permanent uten å bli påvirket av autoklavvasking.
  • Disse hvitfargede, luktfattige gel-smøremidlene er egnet for hyppig til- og frakobling.
  • De er klassifisert som NLGI 5-fett og er kompatible med plast, gummi, lær, komposittfiber, metall og elektromekaniske verktøy.
  • Disse gjengetetningsmidlene er vanntette, kjemisk inerte og ikke-giftige.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke størrelser er tilgjengelige i disse Fluoramics Chem-8 smøremidlene og gjengetetningsmidlene?

  • 75 g stempel
  • 1/4 lb krukke
  • 1/2 lb krukke
  • 1 lb krukke
  • 140 g mini fettpatron
  • 12 oz stempel

Hvordan påfører vi disse Fluoramics Chem-8 smøremidlene og gjengetetningsmidlene?

Fluoramics Chem-8 smøremidler gjengetetningsmidler påføres rikelig på en overflate etter rengjøring og tørking.

Hva er temperaturvurderingen til disse Fluoramics Chem-8 smøremidlene og gjengetetningsmidlene?

Disse Fluoramics Chem-8 smøremidlene og gjengetetningsmidlene er effektive opp til 300 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?