MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal


filtre
Kollapstrykk: 290 , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 15 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 15 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellTopp ODBunn ODBurst PressKapasitetSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0316317
3.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
A
MF0326382
3.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
A
MF0812296
3.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
A
MF0829815
3.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
A
MF0870695
3.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
A
MF0887798
3.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
A
MF0308447
3.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
B
MF0596418
4.685 "4.606 "783 PSI16.80217.6 PSI420 kvm Tommer11.6571.75mm769NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?