MAIN FILTER INC. MF0887798 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG4XYA H35029

MAIN FILTER INC. MF0887798 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde

Vare: CG4XYA Modell: MF0887798Kryssreferanse: H35029 '
467NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015 PSI
Kapasitet30.34
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering15
Filterstørrelse410 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PUROLATOR H35029

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn ODBurst PressKapasitetSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTrådstørrelsePris
MAIN FILTER INC. MF0308447 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BYL HF6566 MF03084473.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316317 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8CWK HF715 MF03163173.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0326382 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8FRB L450 MF03263823.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596418 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 tommers høyde | CG3EUL A20A15C MF05964184.685 "4.606 "783 PSI16.80217.6 PSI420 kvm Tommer11.6571.75mm769NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0812296 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG4GNJ AY074 MF08122963.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0829815 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG4GYV WGH6566 MF08298153.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0870695 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CG4RVH LFH4407 MF08706953.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 kvm Tommer6.13 "1.375467NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0887798 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde
467NOK / enhet