COXREELS Pure Flow Series slangeruller


filtre
Inside Dia .: 3 / 8 " , Maks. Press: 6000 psi , Utvendig Dia.: 5 / 8 "
StilModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
EZ-P-BHL-350
6 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.63 "17.13 "7.13 "8 085 NOK
B
EZ-TBHL-3100
8 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "12 454 NOK

Pure Flow Series slangeruller

COXREELS pure flow-seriens slangetromler er ideelle for sikker og effektiv håndtering av væske- og lufttilførselsapplikasjoner. De brukes i bilindustrien, produksjon, matvareindustrien og byggebransjen. Disse spolene strømlinjeformer driften ved å tilby en sikker og organisert måte å oppbevare og dispensere slanger på, som sikrer rask tilgang og forhindrer floker eller skader. Disse slangetrommelene har en ikke-korrosiv luft-/væskebane i rustfritt stål. De kommer med et 90 graders fullstrøms NPT-svivelinntak for effektiv og jevn væskeoverføring, som minimerer motstand og trykkfall under dispensering. Disse snellene er utstyrt med en selvuttrekkende funksjon for å forbedre brukervennligheten og sikkerheten og redusere risikoen for snublefare. De har stålkonstruksjon for holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?