COXREELS EZ-P-BHL-350 slangetrommel, høytrykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | CF3PKL

COXREELS EZ-P-BHL-350 slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3PKL Modell: EZ-P-BHL-350

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255724907
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press6000 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17.13 "
Samlet bredde7.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS EZ-TBHL-3100 slangetrommel, høytrykk, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3PKM EZ-TBHL-31008 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "12 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-P-BHL-350 slangetrommel, høyt trykk, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde
8 085 NOK / enhet