Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66254400256 Klaffskive 4 1/2 tomme x 120 korn 7/8 | AB7RZM 23Z704

NORTON ABRASIVES 66254400256 Klaffeskive 4 1/2 tommer x 120 korn 7/8

På lager
Vare: AB7RZM Modell: 66254400256Kryssreferanse: 23Z704
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeKeramisk alumina
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialePlast
RyggvektY
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
Klasseend
Grit120
Maks. RPM13,300
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.SkivtypeMaks. RPMMonteringsstørrelseSamlet platetypePris
NORTON ABRASIVES 66623399003 Klaffskive 4 1/2 Tommer x 120 G 5/8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 2713,3005 / 8-11Type 27130NOK
NORTON ABRASIVES 66623399007 Klaffskive 4 1/2 tomme x 120 korn 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 2713,3007 / 8 "Type 2784NOK
NORTON ABRASIVES 66623399132 Klaffskive 5 Tommer x 120 Korning 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 2712,0005 / 8-11Type 27125NOK
NORTON ABRASIVES 66623399011 Klaffskive 5 Tommer x 120 Korning 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 2712,0007 / 8 "Type 2789NOK
NORTON ABRASIVES 66623399019 Klaffskive 7 Tommer x 120 Korning 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019Blanding av aluminiumoksidPlast7"Type 2786005 / 8-11Type 27274NOK
NORTON ABRASIVES 66623399023 Klaffskive 7 Tommer x 120 Korning 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023Blanding av aluminiumoksidPlast7"Type 2786007 / 8 "Type 2771NOK
NORTON ABRASIVES 66623399174 Klaffskive 4 1/2 Tommer x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556 66623399174Blanding av aluminiumoksidGlassfiber4.5 "Type 2913,3005 / 8-11Type 29148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254400256 Klaffeskive 4 1/2 tommer x 120 korn 7/8
166NOK / enhet