HONEYWELL 2NC / 2NO, DPDT Snap Action, eksplosjonsbeskyttet grensebryter


filtre
Aktuatorplassering: God , forsterkere: 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. , Armmateriale: Stål , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: 2NC / 2NO, DPDT Snap Action , Dybde: 2.02 " , Elektrisk forbindelse: 3 fot kabel , Høyde: 2.56 " , IP-vurdering: Ingen IP-rangering , NEMA-vurdering: 1, 7 , Driftstemp. Område: -40 grader til 160 grader F , Roller Dia.: 0.75 " , Rullemateriale: Bronse , Rullebredde: 0.31 " , Bredde: 2.78 "
StilModellAktuatorlengdeAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
EXD-AR-3
1.5 "Roterende spakarmCW0.5 til 1.25 pundForferd (PT) 0.250 i maks; Overtravel (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.109 i maks125AC/250AC/480AC/125DC/250DC9 970 NOK
A
EXD-AR30-3
1.5 "Roterende spakarmCCW2.75 lb.Forferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.109 i maks125AC / 250AC / 125DC / 250DC23 828 NOK
B
EXD-Q-3
1.86 "plungerLinear3 lb.Pretravel (PT) 0.156 i maks; Overtravel (OT) 0.141 i min Differensiell kjøring (DT) 0.060 i maks125AC / 250AC / 125DC / 250DC21 821 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?