Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL EXD-Q-3 Eksplosjonsbeskyttet grensebryteraktuator | AA4MYW 12U996

HONEYWELL EXD-Q-3 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator

På lager
Vare: AA4MYW Modell: EXD-Q-3Kryssreferanse: 12U996
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
24 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
Aktuatorlengde1.86 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Body MaterialAluminum
sertifiseringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klasse I, gruppe B, C, & D; Div. 1 & 2, klasse II, grupper, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kontakt skjema2NC / 2NO, DPDT Snap Action
Dybde2.02 "
Elektrisk forbindelse3 fot kabel
Høyde2.56 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseLinear
NEMA-vurdering1, 7
Driftsstyrke3 lb.
Driftstemp. Område-40 grader til 160 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 0.156 i maks; Overtravel (OT) 0.141 i min Differensiell kjøring (DT) 0.060 i maks
Spenningsverdier125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Bredde2.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierPris
HONEYWELL EXD-AR-3 Eksplosjonsbeskyttet grensebryteraktuator | AA4MYU 12U994 EXD-AR-31.5 "Roterende spakarmCW0.5 til 1.25 pundForferd (PT) 0.250 i maks; Overtravel (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.109 i maks125AC/250AC/480AC/125DC/250DC10 601 NOK
HONEYWELL EXD-AR30-3 Eksplosjonssikker grensebryteraktuator | AA4MYV 12U995 EXD-AR30-31.5 "Roterende spakarmCCW2.75 lb.Forferd (PT) 0.219 i maks; Overtravel (OT) 25 grader maks; Differensiell reise (DT) 0.109 i maks125AC / 250AC / 125DC / 250DC26 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL EXD-Q-3 Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator
24 019 NOK / enhet