DAYTON IEC magnetiske kontaktorer, 9A, 4 pol


filtre
Handling: Ikke reverserende , Hjelpekontaktskjema: 2NC / 2NO , Kontaktor Type: IEC , Innkapslingstype: Åpen , Hz: 50/60 , Antall poler: 4
StilModellBreddeSpole voltDybdeFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VPris (eks. mva)
A
6EAY0
1.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
B
6EAY3
1.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
B
6EAX9
1.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
C
6ECE5
1.77 "24 VDC4.52 "12251.77 "12616NOK
B
6EAY1
1.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
C
6ECE4
1.77 "24 VDC4.52 "9251.77 "1/21532NOK
B
6EAY4
1.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
B
6EAY2
1.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
C
6ECE6
2.2 "24 VDC5.11 "25402.2 "231 275 NOK
D
6EAY5
2.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "231 155 NOK
D
6EAY6
2.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "231 238 NOK
D
6EAY7
2.2 "240 VAC3.75 "25402.2 "231 238 NOK
E
6EAZ1
2.95 "24 VAC4.6 "50802.95 "37.5732NOK
E
6EAZ0
2.95 "240 VAC4.6 "40602.95 "352 508 NOK
E
6EAY8
2.95 "24 VAC4.6 "40602.95 "352 586 NOK
E
6EAZ2
2.95 "120 VAC4.6 "50802.95 "37.53 491 NOK
E
6EAZ3
2.95 "240 VAC4.6 "50802.95 "37.53 491 NOK
E
6EAY9
2.95 "120 VAC4.6 "40602.95 "352 508 NOK
F
6FZH9
3.34 "24 VDC6.73 "40603.34 "351 950 NOK
F
6FZJ0
3.34 "24 VDC6.73 "50803.34 "37.53 491 NOK

IEC magnetiske kontaktorer, 9A, 4 pol

Dayton IEC magnetiske kontaktorer fungerer på samme måte som reléer, men ved høyere strømverdier. De er designet for å bruke belastninger som krever presise karakterer og er ideelle for å bytte strømkretser. Disse to normalt åpne / to normalt lukkede bryterne har en 4 -polet konfigurasjon for å gi kontroll over flere apparater fra flere steder. De er i samsvar med IEC-, UL- og CSA -standarder for sikker drift og har automatisk avbrudd for strømbrudd. Velg mellom et bredt spekter av disse IEC -magnetiske kontaktorer, tilgjengelig i 24VDC, 24VAC, 120VAC og 240VAC spenningsvurderinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?