Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EAZ2 Kontaktor Iec 50a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNY

DAYTON 6EAZ2 Kontaktor Iec 50a 4p 120vac 2no/2nc

På lager
Vare: AE8MNY Modell: 6EAZ2
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
3 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Hjelpekontaktskjema2NC / 2NO
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIEC
Dybde4.6 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv50
Forsterkere med full belastning80
Høyde2.95 "
HP @ 1 fase - 120V3
HP @ 1 fase - 230V7.5
Hz50/60
Antall poler4
Bredde2.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8536490065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltDybdeFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VPris
DAYTON 6EAX9 Kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNJ 6EAX91.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
DAYTON 6EAY0 Kontaktor Iec 9a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
DAYTON 6EAY1 Kontaktor Iec 9a 4p 240vac 2no/2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
DAYTON 6EAY2 Kontaktor Iec 12a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
DAYTON 6EAY3 Kontaktor Iec 12a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
DAYTON 6EAY4 Kontaktor Iec 12a 4p 240vac 2no/2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
DAYTON 6EAY5 Kontaktor Iec 25a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "231 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EAZ2 Kontaktor Iec 50a 4p 120vac 2no/2nc
3 491 NOK / enhet