Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EAX9 Kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNJ

DAYTON 6EAX9 kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc

På lager
Vare: AE8MNJ Modell: 6EAX9
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Hjelpekontaktskjema2NC / 2NO
Spole volt24 VAC
KontaktortypeIEC
Dybde3.18 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv9
Forsterkere med full belastning25
Høyde1.77 "
HP @ 1 fase - 120V1/2
HP @ 1 fase - 230V1
Hz50/60
Antall poler4
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536410045
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltDybdeFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VPris
DAYTON 6EAY0 Kontaktor Iec 9a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
DAYTON 6EAY1 Kontaktor Iec 9a 4p 240vac 2no/2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21590NOK
DAYTON 6EAY2 Kontaktor Iec 12a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
DAYTON 6EAY3 Kontaktor Iec 12a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
DAYTON 6EAY4 Kontaktor Iec 12a 4p 240vac 2no/2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12616NOK
DAYTON 6EAY5 Kontaktor Iec 25a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "231 155 NOK
DAYTON 6EAY6 Kontaktor Iec 25a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNR 6EAY62.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "231 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EAX9 kontaktor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc
590NOK / enhet