BRADY Rørmarkør, kondensvann


filtre
Bakgrunnsfarge: Grønn , Forklaringsfarge: Hvit
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
4039-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-278NOK
B
4039-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK
C
7067-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
B
4039-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-253NOK
D
7067-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
B
4039-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-228NOK
E
4039-F
6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-236NOK
E
4039-G
8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-331NOK
C
7067-1HV
8 "og større2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "234NOK
E
4039-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?