Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4039-D Rørmarkør Kondensator Vanngrønn 4 til 6 tommer | AF4PCB 9E202

BRADY 4039-D Pipe Marker Kondensator Vann Grønn 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF4PCB Modell: 4039-DKryssreferanse: 9E202

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7067-1 Rørmarkør Kondensatorvann 2-1 / 2 til 7-7 / 8in | AD9JKH 4T589 7067-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7067-4 Rørmarkør Kondensator Vann 3/4 Til 2-3/8 In | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 7067-1HV Rørmarkør Kondensator Vanngrønn 8 tommer eller større | AE9WVX 6N630 7067-1HV8 "og større2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "11NOK
BRADY 4039-F Rørmarkør Kondensatorvann 6 til 7-7 / 8 tommer | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-235NOK
BRADY 4039-G Rørmarkør Kondensatorvann 8 til 9-7 / 8 tommer | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-329NOK
BRADY 4039-H Rørmarkør Kondensator Vann Grønn 10 til 15 tommer | AF4KTV 8ZEH1 4039-H10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-424NOK
BRADY 4039-A Pipe Marker Kondensator Vann 3/4 Til 1-3/8 In | AF4PYJ 9F532 4039-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4039-D Pipe Marker Kondensator Vann Grønn 4 til 6 tommer
228NOK / enhet