Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsett inkluderer en NetWay4ES 4-ports PoE/PoE+-svitsj og NetWay1D midspan-injektor for å gi strøm og Ethernet-tilkobling til PoE-godkjente tilkoblede enheter (kameraer/kantenheter). Dette midspan-injektorsettet er i stand til å drive tilkoblede enheter eller kameraer opptil 100 meter fra enheten. NetWay4ES er en 4-ports administrert PoE/PoE+-svitsj som er ideell for installasjon ved IDF (Intermediate Distribution Frame) og tilbyr systemutvidelse ved å romme opptil 4 IP-enheter eller kameraer over en enkelt CAT-5 eller høyere strukturert kabel. Altronix NetWay4ESK midspan injektorsett gir en maksimal effekt på 60W over Ethernet ved 10/100 Mbps hastighet, og tillater automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer og andre enheter med lavspenningstilkobling, og beskytter derved sensitive enheter mot skader med høy strøm. Den letter også avstengning av fjærterminaler manuelt og er utstyrt med 3-leder jordet avtakbar ledning for ekstra sikkerhet. Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsett er utstyrt med LED-indikatorer for å vise IP-koblingsstatusen og fungerer ved en relativ fuktighet på 85 % (+/- 5 %). Den tillater drift i høyder mellom -304.8 og 2000 m. NetWay4ES PoE/PoE+-bryteren kan betjenes fra -40 C til 75 grader Celcius ved 60W, mens NetWay1D midspan-injektoren kan betjenes fra -30 til 50 grader C & - 30 til 40 grader C ved henholdsvis 30W og 60W .
Bruksområder:
Altronix NetWay4ESK midspan-injektorsett er ideelt for å gi strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible tilkoblede enheter (kameraer/kantenheter) i forskningsfasiliteter, kontorer og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Altronix NetWay4ESK midspan injektorsett er egnet for å gi strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible tilkoblede enheter (kameraer / kantenheter).
- Den er i stand til å drive tilkoblede enheter eller kameraer opptil 100 meter fra enheten.
- Altronix midspan-injektorsett tillater automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer eller kantenheter.
- Altronix NetWay4ESK midspan injektorsett gir en maksimal effekt på 60W over Ethernet ved 10 / 100 Mbps hastighet.
- Altronix midspan injektorsett er utstyrt med 3-tråds jordet avtakbar ledning for ekstra sikkerhet.
- Dette injektorsettet er UL- og cULCE-listet og CE-kompatibelt.
- Altronix midspan injektorer er også tilgjengelig i ulike portkonfigurasjoner på Raptor Supplies.
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix CAT5e: Disse Altronix-kablene er designet for merkets NetWay1BT PoE-injektor for å overføre data (lyd, visuell og tekst) med høye hastigheter.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay4ESK midspan injektorsett er CE-sertifisert og UL & cUL-listet for å sikre kvalitetsytelse og brukersikkerhet.
Installasjon:
- Fest gummiputer til NetWay1E for hylleinstallasjon og plugg den jordede vekselstrømledningen inn i IEC 320-kontakten på NetWay1E-enheten. Koble nå enheten til en pålitelig jordet stikkontakt mens du bruker flere enheter. Forsikre deg om at summen av de individuelle merkeskiltets klassifiseringer ikke må overstige nettspenningen.
- Koble den strukturerte kabelen fra den UL-listede videoserveren eller Ethernet-svitsjen til RJ45-kontakten merket [IN] på NetWay1E.
- PoE ON LED lyser for å indikere at PoE-enheten er slått på. Koble nå en enhet som vil levere en lavspenningsutløserinngang til merkede terminaler [--- PoE Shutdown +].
- Når spenning tilføres, synker PoE-utgangen til null volt, og når spenningen fjernes fra PoE-avstengningsterminalene, vil PoE-utgangen levere strøm til PoE-kompatible enheter (normal tilstand).
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi koble en hvilken som helst PoE-enhet til NetWay4ESK-strøminjektoren?
A. Altronix NetWay4ESK er kompatibel med PoE-enheter som krever strømforsyninger på opptil 60W.
Q. Hvor lang tid tar det for NetWay4ESK-kraftinjektoren å gå tilbake til normal drift fra PoE-avstengingsmodus?
A. Det tar rundt 4 sekunder å gå tilbake til normal drift etter at PoE-avstengingsmodus er deaktivert.
Q. Hva er forskjellen mellom en splitter og en midspan-injektor?
A. Forskjellen ligger i det faktum at PoE-injektoren leverer strøm til PoE-utstyret som mottar informasjon/data fra eksisterende ikke-PoE-svitsjer, mens en splitter deler strømmen fra dataene og mater den til en separat inngang til en ikke-PoE-svitsj. PoE-kompatibel enhet.
Q. Hva er en midspan power injektor?
A. Midspan-strøminjektorer er PoE-enheter som kobler en ikke-PoE-kompatibel svitsj eller dataserver med en PoE-kompatibel enhet (som et IP-kamera). Disse injektorene legger til (eller injiserer) strøm til en Ethernet- eller datakabel for å drive PoE-enheter uten å koble hver enhet med en separat strømforsyning.
Q. Hvor langt kan kraftinjektorer fungere?
A. En PoE-injektor kan overføre både strøm og data til drevne enheter med en maksimal avstand på 100 meter. Overføringsområdet kan utvides ved å bruke repeatermoduler. Flere repeatere kan kobles til for en maksimal rekkevidde på 600 m for å overføre strøm og data samtidig.
Q. Hva er fordelene med midspan power-injektorer?
A. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer leverer kraft og data til PoE-enheter med større pålitelighet, raskere overføringshastighet og bedre sikkerhet sammenlignet med WiFi-aktiverte kameraer. Disse PoE-injektorene reduserer også ledningene knyttet til direkte drevne enheter.