Altronix NetWay4BT midspan injektor er egnet for å gi strøm og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible tilkoblede enheter (kameraer / kantenheter). Den har innebygd kortslutningsbeskyttelse for å sikre forlenget levetid og automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer. Denne midspan-injektoren er en 4-ports nettverksadministrert midspan i et 1U-rackkabinett. Denne Altronix midspan-injektoren kommer med plug & play-installasjon for enkel betjening og portstatus som indikerer lysdioder for overvåking av tilkoblingsstatus i sanntid. Den har en innebygd manuell tilbakestilling og hovedstrømbryter for å sikre enhetens sikkerhet. Den gir PoE / PoE+ / Hi PoE opptil 90W (802.3bt-kompatibel) strøm per port (360W totalt maks). Denne midspan-injektoren er utstyrt med en integrert batterilader for applikasjoner som krever backup og innebygd LINQ-teknologi for å overvåke, kontrollere og rapportere strøm og diagnostikk fra hvor som helst over nettverket. Den har en RJ45-port som overfører data over 4 par CAT5e eller høyere strukturerte kabler med en hastighet på 10/100/1000 BaseT.
Bruksområder:
Altronix NetWay4BT midspan-injektor er ideell for å gi strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible tilkoblede enheter (kameraer / kantenheter) på kontorer, forskningsanlegg og produksjonsanlegg for å utvide nettverksforbindelsesavstanden.
Egenskaper:
- Altronix NetWay4BT midspan injektor er designet for å gi strøm og Ethernet-tilkobling til tilkoblede enheter (kameraer / kantenheter).
- Denne midspan-injektoren er innebygd med LINQ-teknologi for å kontrollere, overvåke, rapportere strøm og diagnostisere enheter over nettverket fra eksterne/fjerne steder.
- Den tilbyr kortslutningsbeskyttelse for forlenget levetid og integrert batterilader for applikasjoner som krever backup under strømbrudd.
- Denne enheten er utstyrt med fire dedikerte porter som gjør det mulig å koble til flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet med hastigheter på 10/100/1000 Mbps.
- Altronix NetWay4BT midspan-injektor tilbyr automatisk omkobling for stand by batteri ved strømbrudd og utstyrt automatisk deteksjon og beskyttelse av eldre enheter / ikke-PoE-kameraer.
- Denne enheten er utstyrt med LED-indikatorer for å indikere ethernet-tilkoblingsstatus i sanntid.
- Den er CE-merket, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af & IEEE 802.3bt-kompatibel, og UL-listet.
- Denne midspan-injektoren kan betjenes i høyder opp til 2000 meter.
- Altronix NetWay4BT midspan injektor leverer sanntids strømdiagnostikk med e-post og Windows Dashboard Alert-varsler.
- Raptor Supplies tilbyr også enkelt utgang, veggfeste NetWay1 kraftinjektor.
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix RE2: Disse 19 gauge, sorte stativmonterte batterikabinettene er designet for bruk med Altronix NetWay4BT midspan injektor og kan romme opptil fire 12VDC / 7AH batterier.
- 4-pars CAT5e eller høyere strukturert kabel kan brukes med Altronix NetWay4BT midspan injektor for å overføre strøm og data (lyd, visuell og tekst) til drevne enheter.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay4BT midspan kraftinjektor er CE (European Conformity)-kompatibel og UL & cUL-listet for å sikre brukersikkerhet og forbedret ytelse til enheten.
Installasjon:
- Altronix NetWay4BT midspan injektor er kun egnet for innendørs bruk og må installeres i beskyttede lokaler.
- For rack- eller veggmontering må brukere feste monteringsbraketter til Altronix NetWay4BT. Fest gummiputer til Altronix NetWay4BT for hyllemontering.
- Enheten skal installeres i et rom der den maksimale omgivelsestemperaturen ikke overstiger 104 grader Fahrenheit.
- Den leveres med en jordet AC-ledning som kan kobles til IEC 320-kontakten på enheten. Koble enheten til en jordet stikkontakt. (Merk: Brukeren bør sørge for at når du bruker flere enheter, bør summen av de individuelle navneskiltets klassifiseringer ikke overstige forsyningskretsens klassifisering. Ikke koble til en kontakt som styres av en bryter.)
- To strukturerte kabler brukes til å koble [IN]-porten til en UL-listet Ethernet-svitsj eller en videoserver og [OUT]-porten til en strømførende enhet.
- Koble deretter fire 12VDC-batterier i serie til terminaler merket med [+ BAT -], og observer nøye polariteten. (Merk: Når batterier ikke har blitt brukt, vil tap av AC resultere i tap av utgangsspenning.)
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor langt kan kraftinjektorer fungere?
A. En PoE-injektor kan overføre både strøm og data til drevne enheter med en maksimal avstand på 100 meter. Overføringsrekkevidden kan utvides med 100 m ved hjelp av repeatermoduler. Flere repeatere kan kobles til for en maksimal rekkevidde på 600 m for å overføre strøm og data samtidig.
Q. Hva er fordelene med midspan power-injektorer?
A. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer leverer kraft og data til PoE-enheter med større pålitelighet, raskere overføringshastighet og bedre sikkerhet sammenlignet med WiFi-aktiverte kameraer. Disse PoE-injektorene reduserer også ledningene knyttet til direkte drevne enheter.
Sp. Hva er fordelene med LINQ-teknologi?
A. LINQ-teknologi er designet for å overvåke, kontrollere og rapportere strøm og diagnostikk fra hvor som helst over nettverket. Noen fordeler med LINQ-teknologi er:
- SSL (Secure Socket Layer) sikkerhetskryptering
- Sikkerhet på brukernivå
- Innebygd IP-administrasjon tilbyr ekstern tilbakestilling og overvåking av kamera
- Gir lokal og/eller ekstern tilgang til kritisk informasjon via LAN/WAN
- E-post- og Windows Dashboard-varsler rapporterer sanntidsdiagnostikk
- Hendelseslogg sporer historie