Altronix NetWay8V midspan PoE-injektor er designet for å gi strøm og ethernet til tilkoblede PoE-kompatible enheter (kameraer/kantenheter) på kontorer, forskningsanlegg og produksjonsanlegg. Denne midspan-injektoren kan drive tilkoblede kameraer/enheter fra en maksimal avstand på 100 meter fra enheten. I tillegg kan repeatermodulen kobles til denne midspan-injektoren for ytterligere å utvide avstanden til kraft- og dataoverføring med ytterligere 100 meter i storskala industri- og forskningsanlegg. Denne midspan-injektoren kan støtte opptil 6 repeatermoduler for å utvide data- og kraftoverføringen med 600 meter. Altronix NetWay8V midspan-injektor har åtte dedikerte porter for tilkobling av flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps. Den har innebygd kortslutningsbeskyttelse for å aktivere automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer. Altronix midspan PoE-injektorens plug & play-installasjon sikrer rask oppsett. Den har portstatus som indikerer lysdioder for å overvåke tilkoblingsstatus i sanntid. Den har en innebygd manuell tilbakestilling og hovedstrømbryter for å sikre enhetens sikkerhet. Altronix midspan-injektor har stativmontert design for å muliggjøre rask og sikker installasjon på åpne stativer. Denne midspan-injektoren er i stand til å støtte PTZ IP og ikke-PoE-kompatible faste kameraer ved hjelp av NetWay3012 ekstern adapter.
Bruksområder:
Altronix NetWay8V midspan-injektor er designet for å gi strøm- og Ethernet-tilkobling til tilkoblede PoE-kompatible enheter (kameraer/kantenheter) på kontorer, forskningsanlegg og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Altronix NetWay8V midspan PoE-injektor støtter repeatermodul for å utvide data- og kraftoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
- Den har åtte dedikerte porter for å koble til flere enheter (kameraer / kantenheter) over Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps.
- Altronix midspan PoE-injektor har innebygd kortslutningsbeskyttelse for å aktivere automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer.
- Plug & play-installasjonen sikrer rask oppsett og installasjon og portstatus som indikerer lysdioder som overvåker tilkoblingsstatus i sanntid.
- Altronix midspan PoE-injektor har en innebygd manuell tilbakestilling og hovedstrømbryter for å sikre enhetens sikkerhet.
- Den har stativmontert design for å muliggjøre rask og sikker installasjon på åpne stativer.
- CE -merket, IEEE 802.3at (PoE+) og IEEE 802.3af (PoE) -kompatibel og UL -oppført
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix NetWay1512 PoE-adapter er designet for å konvertere PoE til 12VDC ved 15 watt effekt.
- Altronix NetWay3012 PoE-adapter er designet for å konvertere PoE+ til 12VDC ved 30 watt effekt.
- Altronix NetWayXT Ethernet-forlenger er en enkeltportforlenger som utvider PoE-dataoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
- Altronix NetWayXTX ethernet-forlenger er en enkeltport-forlenger som utvider PoE/PoE+-dataoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay8V midspan injektor er CE-merket og RoHS-sertifisert.
Installasjon:
- Altronix NetWay8V midspan injektor kan monteres på et stativ eller en hylle ved hjelp av monteringsbraketter.
- Den opplyste hovedstrømbryteren skal være i AV-posisjon og den jordede vekselstrømledningen skal være koblet til.
- Strukturerte kabler fra inngangsporten skal kobles til Ethernet-svitsjen.
- Strukturerte kabler fra utgangsporten skal kobles til PoE-kompatible kantenheter/kameraer.
- Hovedstrømbryteren skal være slått PÅ.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer PoE midspan-injektor?
A. Ved å bruke PoE-injektorer kan brukeren overføre data og strøm gjennom ethernet-kabelen mellom injektoren og IP-kameraet samtidig. Dataene overføres fra bryteren til injektoren, og mates dermed til IP-kameraet gjennom Ethernet-kabelen.
Q. Hva er forskjellen mellom en splitter og en midspan-injektor?
A. Forskjellen ligger i det faktum at PoE-injektor leverer strøm til PoE-utstyret som mottar informasjon/data fra eksisterende ikke-PoE-svitsjer. Mens en splitter deler strømmen fra dataene og mater den til en separat inngang til en ikke-PoE-kompatibel enhet.
Spørsmål. Kan vi drive en nettverkssvitsj med PoE?
A. Power over Ethernet (PoE) går gjennom brytere som kan fungere begge veier, som en Powered Device (PD) eller en Power Sourcing Equipment (PSE). Dette betyr at bryteren kan drives av PoE samtidig som den gir strøm.
Sp. Støtter alle Ethernet-kabler PoE?
A. Det avhenger av kategorien på kabelen som brukes. Kabel, for eksempel CAT5E, støtter PoE på alle spenninger. CAT5 støtter lavere spenninger.
Sp. Kan PoE kjøre over CAT5?
A. Power over Ethernet (PoE) lar CAT5 patch-ledninger gi tilgang til elektrisk strøm, samt datatilkobling til IP-kameraer, rutere og svitsjer.
Sp. Er PoE DC eller AC?
A. PoE injiseres i en kabel mellom 44 og 57 VDC.
Q. Hva er forskjellen mellom PoE og LAN?
A. Power over Ethernet-teknologi (PoE) brukes til å implementere kablet Ethernet-lokalnettverk (LAN).