Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX NetWay3012 Midspan Adapter | AF2JXG 6UKN4

ALTRONIX NetWay3012 Midspan Adapter

På lager
Vare: AF2JXG Modell: NetWay3012Kryssref: 6UKN4
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
1 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidspan-adapter
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)1
Kapslingshøyde (in.)3.75
Kabinettbredde (in.)2.5
FinishSvart
MaterialePlast
Antall utganger1
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenInnendørs modul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8517620050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)Pris
ALTRONIX NetWay1512 Midspan Adapter | AF2UBP 6XVD9 NetWay15121-2/32-1/3985NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX NetWay3012 Midspan Adapter
1 258 NOK / enhet