Altronix NetWay16V midspan-injektor er egnet for å gi strøm og ethernet til tilkoblede PoE-kompatible enheter (kameraer / kantenheter). Denne midspan-injektoren har 16 utganger som kan drive 16 forskjellige kameraer/enheter fra en maksimal avstand på 100 meter fra enheten. I tillegg kan repeatermoduler brukes til å utvide avstanden ytterligere i storskala industri- og forskningsanlegg. Altronix NetWay16V midspan-injektor har seksten dedikerte porter for tilkobling av flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps. Den er innebygd kortslutningsbeskyttelse sikrer forlenget levetid og automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer. Altronix midspan-injektor har plug & play-installasjon for enkel betjening og har portstatus som indikerer lysdioder for overvåking av sanntids tilkoblingsstatus. Den har en innebygd manuell tilbakestilling og hovedstrømbryter for å sikre enhetens sikkerhet. Altronix NetWay16V midspan injektor beskytter de tilkoblede enhetene / kameraene mot feilstrøm på grunn av den innebygde kortslutningsbeskyttelsesfunksjonen. Dens stativmonterte chassisdesign muliggjør enkel og sikker installasjon på åpne stativer. Denne midspan-injektoren er i stand til å støtte PTZ IP og ikke-PoE-kompatible faste kameraer ved hjelp av NetWay1512 ekstern adapter.
Bruksområder:
Altronix NetWay16V midspan-injektor er designet for å gi strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible enheter (kameraer/kantenheter) på kontorer, forskningsanlegg og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Altronix NetWay16V midspan injektor er egnet for å gi strøm og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible enheter (kameraer / kantenheter).
- Den har seksten dedikerte porter for å koble til flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps.
- Altronix midspan-injektor har innebygd kortslutningsbeskyttelse for å sikre forlenget levetid og automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer.
- Den har plug & play-installasjon som sikrer enkel oppsett og vedlikehold, og har også portstatus som indikerer lysdioder for å overvåke tilkoblingsstatus i sanntid.
- Den innebygde kortslutningsbeskyttelsen til Altronix midspan-injektor beskytter de tilkoblede enhetene / kameraene mot feilstrøm.
- Altronix midspan-injektor har innebygd manuell tilbakestilling og hovedstrømbryter for å sikre enhetens sikkerhet.
- CE -merket, IEEE 802.3at (PoE+) og IEEE 802.3af (PoE) -kompatibel og UL -oppført
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix NetWay1512 PoE-adapter er designet for å konvertere PoE til 12VDC ved 15 watt effekt.
- Altronix NetWay3012 PoE-adapter er designet for å konvertere PoE+ til 12VDC ved 30 watt effekt.
- Altronix NetWayXT Ethernet-forlenger er en enkeltportforlenger som utvider PoE-dataoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
- Altronix NetWayXTX ethernet-forlenger er en enkeltport-forlenger som utvider PoE/PoE+-dataoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay16V midspan injektor er CE-merket og RoHS-sertifisert.
Installasjon:
- Altronix NetWay16V midspan injektor kan monteres på et stativ eller en hylle ved hjelp av monteringsbraketter.
- Den opplyste hovedstrømbryteren skal være i AV-posisjon og den jordede vekselstrømledningen skal være koblet til.
- Strukturerte kabler fra inngangsporten skal kobles til Ethernet-svitsjen.
- Strukturerte kabler fra utgangsporten skal kobles til PoE-kompatible kantenheter/kameraer.
- Hovedstrømbryteren skal være slått PÅ.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer PoE midspan-injektor?
A. Ved å bruke PoE-injektorer, overfører brukeren data og strøm gjennom ethernet-kabelen mellom injektoren og IP-kameraet samtidig. Dataene overføres fra bryteren til injektoren, og mates dermed til IP-kameraet gjennom Ethernet-kabelen.
Sp. Tilbyr merket midspan-injektorer i forskjellige portkonfigurasjoner?
A. Ja, bortsett fra denne midspan PoE-injektoren, tilbyr Altronix også midspan injektorer i ulike portkonfigurasjoner på Raptor Supplies.
Q. Hva er forskjellen mellom en splitter og en midspan-injektor?
A. Forskjellen ligger i det faktum at PoE-injektor leverer strøm til PoE-utstyret som mottar informasjon/data fra eksisterende ikke-PoE-svitsjer. Mens en splitter deler strømmen fra dataene og mater den til en separat inngang til en ikke-PoE-kompatibel enhet.
Spørsmål. Kan vi drive en nettverkssvitsj med PoE?
A. Power over Ethernet (PoE) går gjennom brytere som kan fungere begge veier, som en Powered Device (PD) eller en Power Sourcing Equipment (PSE). Dette betyr at bryteren kan drives av PoE samtidig som den gir strøm.
Sp. Støtter alle Ethernet-kabler PoE?
A. Det avhenger av kategorien på kabelen som brukes. Kabler, som for eksempel CAT5E, støtter PoE på alle spenninger. CAT5 støtter lavere spenninger.
Sp. Kan PoE kjøre over CAT5?
A. Power over Ethernet (PoE) lar CAT5 patch-ledninger gi tilgang til elektrisk strøm, samt datatilkobling til IP-kameraer, rutere og svitsjer.
Sp. Er PoE DC eller AC?
A. PoE injiseres i en kabel mellom 44 og 57 VDC.
Q. Hva er forskjellen mellom PoE og LAN?
A. PoE og LAN er to forskjellige typer nettverkstilkoblinger. Power over Ethernet (PoE)-teknologi brukes til å implementere kablet Ethernet-lokalnettverk (LAN).