SOVELLA Verktøykrok


filtre
Montert: Nei , Farge: Sølv , Konstruksjon: Sveiset , Bli ferdig: Naturlig , Hullform: Square , Hullstørrelse: 23 / 64 " , Materiale: Stål , Type: Hengende
StilModellBreddeDybdeHøydeInne i Dia.Innvendig breddeLengdeLastevurderingProjeksjonPris (eks. mva)
A
853208-51
1 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "210NOK
B
853232-51
1"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.2"368NOK
C
853231-51
1"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"467NOK
D
853233-51
1"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.2"417NOK
E
853229-51
1"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb.6.187 "561NOK
F
831719-51
1.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.3-9 / 64 "278NOK
G
853223-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "471NOK
H
831506-51
1.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "38NOK
G
853221-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.3-15 / 16 "417NOK
I
853220-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb.1-11 / 16 "367NOK
J
853224-51
1.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb.7.875 "521NOK
K
831441-51
2 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"147NOK
L
831646-51
2"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "287NOK
M
839086-51
2"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 lb.2"435NOK
N
852167-51
2"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb.2"359NOK
O
831433-51
2.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "144NOK
P
832162-51
3 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 lb.3-9 / 16 "270NOK
Q
831603-51
3.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "147NOK
R
853217-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb.11-13 / 16 "655NOK
S
853226-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "288NOK
T
853228-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "547NOK
T
853227-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb.1-7 / 64 "573NOK
U
853218-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 lb.1-19 / 64 "331NOK
V
853225-51
3 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 lb.25 / 64 "320NOK
W
853211-51
3 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 lb.3-15 / 16 "305NOK
X
853215-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 lb.7.875 "457NOK
Y
853213-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 lb.5-29 / 32 "312NOK
Z
853234-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb.1-37 / 64 "417NOK
A1
853235-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb.2-23 / 64 "416NOK
B1
853237-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 lb.1.375 "257NOK
C1
853239-51
5.5 "1-31 / 32 "2"-1.375 "1 31 / 32 "22 lb.43 / 64 "437NOK
D1
853238-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 lb.3-11 / 32 "300NOK
E1
853241-51
5.25 "1-31 / 32 "1.25 "-15 / 34 "1 31 / 32 "22 lb.1-31 / 32 "364NOK
F1
853207-51
5.25 "1.187 "1.75 "--1.187 "22 lb.1.187 "278NOK
G1
853240-51
6"1-31 / 32 "2"-2.156 "1 31 / 32 "22 lb.43 / 64 "446NOK
H1
853236-51
7"1-31 / 32 "2"--1 31 / 32 "22 lb.3-9 / 64 "622NOK
F
831700-51
7 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb.2-35 / 64 "228NOK
I1
831654-35
13 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb.4-13 / 16 "300NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?