Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOVELLA 853217-51 Verktøykrok 1-3/4 tomme Høyde x 3/4 tomme Bredde 17.6 lbs PK5 | AH6EVX 35YR41

SOVELLA 853217-51 Verktøykrok 1-3/4 tommers høyde x 3/4 tommers bredde 17.6 lbs PK5

På lager
Vare: AH6EVX Modell: 853217-51Kryssreferanse: 35YR41
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
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøykrok
montertNei
Bøy vinkel120 Degrees
Bøy høyde1"
FARGESølv
AnleggSveiset
Dybde5-29 / 32 "
FinishNaturlig
Høyde1.75 "
HullformSquare
Hullstørrelse23 / 64 "
Hullavstand1"
Lengde5 29 / 32 "
Lastevurdering17.6 lb.
MaterialeStål
Projeksjon11-13 / 16 "
Stangtykkelse0 ga.
typenHengende
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandFI

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeInne i Dia.Innvendig breddeLengdeLastevurderingProjeksjonPris
SOVELLA 831433-51 Verktøykrok 1-3 / 4 tommer Høyde x 2-1 / 8 Tommer Bredde x 3-1 / 4 tommer Dybde | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb.3.25 "144NOK
SOVELLA 831441-51 Verktøykrok 2-1 / 4 tommer Høyde x 2-13 / 16 tommer Bredde x 4 tommer Dybde | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb.4"147NOK
SOVELLA 831506-51 Verktøykrok 1-13 / 16 Tommer Høyde x 1-7 / 8 Tommer Bredde x 1/2 Tommer Dybde | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb.1 / 2 "38NOK
SOVELLA 831603-51 Verktøykrok 3 tommer høyde x 3-3 / 4 tommer bredde x 4-1 / 2 tommer dybde 22 lbs | AH6EVC 35YR23 831603-513.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb.4.5 "147NOK
SOVELLA 831646-51 Verktøykrok 2 tommers høyde x 2 tommers bredde x 8-21/32 tommers dybde 22 lbs | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb.8-21 / 32 "287NOK
SOVELLA 831654-35 Verktøykrok 4-13 / 16 tommer Høyde x 13-49 / 64 tommer Bredde 8.8 lbs | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb.4-13 / 16 "300NOK
SOVELLA 831700-51 Verktøykrok 3-3/4 tommer høyde x 7/8 tommer bredde x 2-35/64 tommer dybde | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb.2-35 / 64 "228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOVELLA 853217-51 Verktøykrok 1-3/4 tommers høyde x 3/4 tommers bredde 17.6 lbs PK5
655NOK / enhet