Altronix NetWay16MV midspan PoE-injektor gir strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible enheter (kameraer/kantenheter) på kontorer, forskningsanlegg og produksjonsanlegg. Denne midspan PoE-injektoren kan drive tilkoblede kameraer/enheter fra en maksimal avstand på 100 meter fra enheten. I tillegg kan en repeatermodul kobles til denne midspan-injektoren for ytterligere å utvide avstanden til kraft- og dataoverføring med ytterligere 100 meter i storskala industri- og forskningsanlegg. Denne midspan-injektoren kan støtte opptil 6 repeatermoduler for å utvide data- og kraftoverføringen med 600 meter. Altronix NetWay16MV midspan-injektor har seksten dedikerte porter for tilkobling av flere enheter (kameraer/kantenheter) over Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps. Denne midspan-injektoren har innebygd kortslutningsbeskyttelse for å aktivere automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer. Plug & play-installasjonen sikrer rask oppsett, og gir en problemfri drift. Den har videre portstatusindikerende lysdioder for å lette sanntidsovervåking av tilkoblingsstatusen. Altronix midspan-injektor har stativmontert design for å muliggjøre rask og sikker installasjon på åpne stativer. Denne midspan-injektoren er i stand til å støtte PTZ IP og ikke-PoE-kompatible faste kameraer ved hjelp av en NetWay3012 ekstern adapter.
Bruksområder:
Altronix NetWay16MV midspan-injektor er designet for å gi strøm- og Ethernet-tilkobling til PoE-kompatible, tilkoblede enheter (kameraer/kantenheter) på kontorer, forskningsanlegg og produksjonsanlegg.
Egenskaper:
- Altronix NetWay16MV midspan PoE-injektor støtter en repeatermodul for å utvide data- og kraftoverføringsrekkevidden med ytterligere 100 meter.
- Den har seksten dedikerte porter for tilkobling av flere enheter (kameraer / kantenheter) over Ethernet med en hastighet på 10/100 Mbps.
- Altronix midspan PoE-injektor har innebygd kortslutningsbeskyttelsesfunksjon for å aktivere automatisk deteksjon og beskyttelse av ikke-PoE-kantenheter/kameraer.
- Den har stativmontert design for å muliggjøre rask og sikker installasjon på åpne stativer.
- Denne PoE-injektoren har en innebygd manuell tilbakestilling og hovedstrømbryter for å sikre enhetens sikkerhet.
- Den har også plug & play-installasjon for å sikre rask oppsett og installasjon og har portstatus som indikerer lysdioder for å gi sanntidsovervåking av tilkoblingsstatus.
- CE -merket, IEEE 802.3at (PoE+) og IEEE 802.3af (PoE) -kompatibel og UL -oppført
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix NetWay1512 PoE-adapter er designet for å konvertere PoE til 12VDC ved 15 watt effekt.
- Altronix NetWay3012 PoE-adapter er designet for å konvertere PoE+ til 12VDC ved 30 watt effekt.
- Altronix NetWayXT Ethernet-forlenger er en enkeltportforlenger som utvider PoE-dataoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
- Altronix NetWayXTX ethernet-forlenger er en enkeltport-forlenger som utvider PoE/PoE+-dataoverføringsområdet med ytterligere 100 meter.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay16MV midspan injektor er CE-godkjent og RoHS-sertifisert.
Installasjon:
- Altronix NetWay16MV midspan injektor kan monteres på et stativ eller en hylle ved hjelp av monteringsbraketter.
- Opplyst hovedstrømbryter skal være i AV-posisjon og jordet vekselstrømledning skal kobles til for å betjene denne injektoren.
- Strukturerte kabler fra inngangsporten skal kobles til Ethernet-svitsjen.
- Strukturerte kabler fra utgangsporten skal kobles til PoE-kompatible kantenheter/kameraer
- Hovedstrømbryteren skal være slått PÅ.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket midspan-injektorer i forskjellige portkonfigurasjoner?
A. Ja, bortsett fra denne midspan PoE-injektoren, tilbyr Altronix også midspan injektorer i ulike portkonfigurasjoner på Raptor Supplies.
Sp. Hvordan fungerer PoE midspan-injektor?
A. Ved å bruke PoE-injektorer, overfører brukeren data og strøm gjennom ethernet-kabelen mellom injektoren og IP-kameraet, samtidig. Dataene overføres fra bryteren til injektoren, og mates dermed til IP-kameraet gjennom Ethernet-kabelen.
Q. Hva er forskjellen mellom en splitter og en midspan-injektor?
A. Forskjellen ligger i det faktum at PoE-injektor leverer strøm til PoE-utstyret som mottar informasjon/data fra eksisterende ikke-PoE-svitsjer. Mens en splitter deler strømmen fra dataene og mater den til en separat inngang til en ikke-PoE-kompatibel enhet.
Sp. Kan jeg strømme en nettverkssvitsj med PoE?
A. Power over Ethernet (PoE) går gjennom brytere som kan fungere begge veier, som en Powered Device (PD) eller en Power Sourcing Equipment (PSE). Dette betyr at bryteren kan drives av PoE samtidig som den gir strøm.
Sp. Støtter alle Ethernet-kabler PoE?
A. Det avhenger av kategorien kabel som brukes. Kabler som CAT5E og høyere støtter PoE på alle spenninger. CAT5 støtter lavere spenninger.
Sp. Kan PoE kjøre over CAT5?
A. Power over Ethernet (PoE) lar CAT5 patch-ledninger gi tilgang til elektrisk strøm, samt datatilkobling til IP-kameraer, rutere og svitsjer.
Sp. Er PoE DC eller AC?
A. PoE injiseres i en kabel mellom 44 og 57 VDC.
Q. Hva er forskjellen mellom PoE og LAN?
A. PoE og LAN er to forskjellige typer nettverkstilkoblinger. Power over Ethernet (PoE)-teknologi brukes til å implementere kablet Ethernet-lokalnettverk (LAN).