Altronix NetWay1 enports strøminjektor leverer strøm og sender data (tekst, lyd og video) når den er koblet til Power-over-Ethernet-enheter (PoE). Disse PoE-enhetene kan være i en maksimal avstand på 100m fra midspan NetWay1-injektoren. Denne NetWay1-injektoren leverer strøm direkte til ethernet-/datakabelen som allerede er på plass, i stedet for å installere ekstra strømuttak, og reduserer dermed ekstra kabling. Power-over-Ethernet-teknologien (PoE) lar nettverkskabler bære både strøm og data samtidig.
Bruksområder:
Altronix NetWay1 kan kobles til både PoE- og ikke-PoE-enheter (ved hjelp av tilbehør):
- PoE-kameraer
- IP-kameraer som bruker NetWayXT repeatermodul (tilgjengelig separat)
- VoIP-telefoner
- Trådløst tilgangspunkt
- Nettverkslyd
Egenskaper:
- Altronix NetWay1 enpolet injektor krever 24VAC eller 24VDC inngangsstrøm (1.2A strømforsyning)
- PoE-port leverer strøm og overfører data via en ethernet (CAT5) kabel med 10/100 Base-T-kompatibel datahastighet
- IEEE 802.3af-kompatibel port gir en maksimal effekt på 15.4W ved en forsyningsspenning på 48VDC
- Integrert med sikkerhetsfunksjoner som kortslutningsbeskyttelse, PoE manuell avstenging (kun for UL 60950-1-applikasjoner) og automatisk deteksjons- og beskyttelsesanlegg for eldre ikke-PoE-kameraer/enheter
- Leveres med LED -indikatorer: rød for portstatus og gul og grønn for status for IP -kobling
- Kompakt isolert hus utstyrt med RoHS-kompatibel akrylnitril-butadien-styren-kapsling og inngangs- og PoE-avstengningsfjærterminaler
- Fungerer ved temperaturer og høyder fra henholdsvis 0 til 49 grader C og -304.8 til 3048 meter
Kompatibelt tilbehør:
- NetWayXT repeatermodul for å utvide dataområdet med ytterligere 100m, for å få en maksimal rekkevidde på 600m ved bruk av flere repeatere basert på enhetens portkrav
- NetWay1512-adapter for tilkobling av ikke-PoE-kompatible faste IP-kameraer
Standarder og godkjenninger:
- UL-listet for informasjonsteknologiutstyr (UL60950-1), tilgangskontrollsystemenheter (UL294) og PoE-tilgangskontroll (UL294)
- cUL-listet for informasjonsteknologisk utstyr
- CE-sertifisert (European Conformity)
Installasjon:
- Monter NetWay1 -injektoren forsvarlig på en vegg ved hjelp av et feste og / eller veggankre
- Koble til en UL-oppført klasse 2 eller LPS (begrenset strømforsyning) for å levere inngangseffekt
- Koble deretter 24VAC/24VDC til terminaler merket (24VAC/VDC-inngang) ved hjelp av 22 - 16AWG-ledning.
- Fest den strukturerte kabelen fra [IN] -porten til en UL-listet ethernet-switch eller en videoserver
- Koble en annen strukturert kabel fra [OUT] -porten til PoE -enheten
- Portstatus-LED lyser ved normal drift og sikre tilkoblinger
- For å starte PoE-avstenging, påfør manuelt spenning i området 12 til 24VAC eller 5 til 24VDC til de [PoE Shutdown]-merkede inngangsterminalene på strøminjektorene
- NetWay1-enheten begynner å levere strøm normalt til PoE-kompatible enheter når den påførte spenningen fjernes fra avstengningsterminalene
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi koble en hvilken som helst PoE -enhet til Netway1 -strøminjektoren?
A. Altronix Netway1 er kompatibel med PoE-enheter som krever strømforsyninger på opptil 15.4W
Sp. Hvor lang tid tar det å gå tilbake til normal drift fra PoE -nedleggingsmodus?
A. Det tar rundt 4 sekunder å gå tilbake til normal drift etter PoE-avslutning.
Spørsmål: Hva slags strømforsyning kreves i Netway1?
A. Det anbefales å bruke en UL-listet tilgangskontroll begrenset strømforsyning (for UL294-applikasjoner) eller klasse 2-klassifisert transformator / strømforsyning (for UL60950-1-applikasjoner).