STAFFORD MFG Signature Series, todelt delte høyrehånds ACME-gjengede skaftkrager


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: 1215 , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Høyre hånd ACME
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
10L108F
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
10L104F
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "420NOK
RFQ
A
10L102F
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
10L112F
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L106F
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
10L100F
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "542NOK
RFQ
A
10L008F
1/2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "600NOK
RFQ
A
10L208F
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L204F
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L200F
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L012F
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "656NOK
RFQ
A
10L006F
3/8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "448NOK
RFQ
A
10L010F
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "350NOK
RFQ
A
10L014F
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
10L007F
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?