MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 5 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrering: 5 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0356734
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46-435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0356414
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46-435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0397380
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46-435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0034478
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46-435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0885783
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46435435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0356416
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46435435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0612493
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46435435 PSI1 140 NOK
RFQ
A
MF0591368
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "49.46435435 PSI1 140 NOK
RFQ
B
MF0216273
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
B
MF0444338
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
C
MF0072019
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0347831
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
C
MF0885155
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0885488
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
D
MF0887656
14.483.5 "5.992 "3.5 "5.992 "---540NOK
RFQ
B
MF0892072
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
B
MF0004134
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
C
MF0003990
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0072007
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0410371
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
C
MF0410372
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0239609
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0358833
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
B
MF0358888
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
C
MF0360970
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0360975
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0409414
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0392837
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0895678
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0885520
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
C
MF0832337
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0582083
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
C
MF0615532
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0239617
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
D
MF0005205
14.483.5 "5.992 "3.5 "5.992 "---540NOK
RFQ
C
MF0090205
14.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
B
MF0885215
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
B
MF0072018
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
B
MF0885145
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
B
MF0392859
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
C
MF0615533
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
B
MF0885521
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
C
MF0892074
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
B
MF0895674
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
C
MF0885489
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0273182
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0184599
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0003989
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0885193
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
B
MF0239613
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.405858 PSI339NOK
RFQ
C
MF0410226
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0239597
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0615534
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0004248
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
D
MF0138263
14.48 "3.5 "5.992 "3.5 "5.992 "---540NOK
RFQ
C
MF0409413
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0870701
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0885154
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0389551
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0885525
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
C
MF0216270
14.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?