MAIN FILTER INC. SP3B Series Spin On Filter


filtre
Strømme: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 26 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 16 UNF , Trådstørrelse: 1.5 "
StilModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0058055
-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--550NOK
RFQ
B
MF0058056
-3.75 "2617.88 "253.75 "-145550NOK
RFQ
C
MF0411108
370 kvm Tommer3.78 "261 PSI8.33533.78 "27.41-764NOK
RFQ
D
MF0411110
370 kvm Tommer3.78 "2618.335 "53.78 "34.71145764NOK
RFQ
E
MF0058053
453 kvm Tommer3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-573NOK
RFQ
F
MF0058054
453 kvm Tommer3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145573NOK
RFQ
G
MF0411070
453 kvm Tommer3.78 "2618.335 "103.78 "18.1072.5726NOK
RFQ
H
MF0411064
576 kvm Tommer3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5526NOK
RFQ
I
MF0411067
576 kvm Tommer3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-526NOK
RFQ
J
MF0411062
576 kvm Tommer3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-568NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?