MAIN FILTER INC. MF0411070 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tommers høyde | CF9BAY A142CW10

MAIN FILTER INC. MF0411070 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tommers høyde

Vare: CF9BAY Modell: MF0411070Kryssref.: A142CW10'
726NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Burst Press261
Kapasitet18.10
Skjul trykk72.5
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaFjerning av cellulose/vann
Filterstørrelse453 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet26 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.335 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A142CW10

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0058053 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF6VZY A142G03 MF0058053453 kvm Tommer3.75 "261 PSI7.88 "33.75 "33.50-573NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058054 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF6VZZ A142G06 MF0058054453 kvm Tommer3.75 "2617.88 "53.75 "33.50145573NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058055 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF6WAA A142G10 MF0058055-3.75 "261 PSI7.88 "103.75 "--550NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058056 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 tommers høyde | CF6WAB A142G25 MF0058056-3.75 "2617.88 "253.75 "-145550NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411062 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 8.335 tommers høyde | CF9BAP A142C03 MF0411062576 kvm Tommer3.78 "261 PSI8.33533.78 "23.05-568NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0411064 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tommers høyde | CF9BAR A142C10 MF0411064576 kvm Tommer3.78 "2618.335 "103.78 "23.0572.5526NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411067 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.335 tommers høyde | CF9BAV A142C25 MF0411067576 kvm Tommer3.78 "261 PSI8.335203.78 "23.05-526NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411070 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.335 tommers høyde
726NOK / enhet