ELOBAU Strandsett


filtre
Kabel Dia. Toleranse: -0.2 mm til +0.2 mm , Kabelmateriale: PVC , Kabelstørrelse: 4 0.25 mm x mm , Kabeltype: PVC , Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon: 80 grader C , Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, bevegelig: 70 grader C , Min. Kabeltemp. Rekkevidde, bevegelig: -5 grader C , Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon: -40 grader C
StilModellAntall pinsKabeldia.KabellengdeAntall tråderTverrsnitt av trådConnector TypeKontaktmaterialeMaks. Lagringstemp.Pris (eks. mva)
A
L2HD001A
--1 m80.75 kvm. mm-Kobbertinn, tinn-414NOK
RFQ
A
L2DD005A
--5 m--Molex-39-01-3043Kobber Tin Master Alloy105 ° C452NOK
RFQ
A
L2JD003A
--------819NOK
RFQ
A
L0DC005B
--5 m--AMP Superseal 282088-1Kobbertinn, tinn125 ° C644NOK
RFQ
A
L1FD003B
-7.5 mm3 m6--Kobberlegering / nikkel125 ° C763NOK
RFQ
A
L2FD003A
--------491NOK
RFQ
A
L2LD003A
--3 m120.75 kvm. mmMolex-39-01-3123Kobbertinn, tinn105 ° C914NOK
RFQ
A
L0CC000B01
35.3 å 5.7 mm10 m30.5 kvm---1 364 NOK
RFQ
A
L0CC005B01
35.5 mm5 m30.5 kvmAMP-Superseal Buchse-70 ° C792NOK
RFQ
A
L0CC003B01
35.5 mm3 m30.5 kvmAMP-Superseal Buchse-70 ° C656NOK
RFQ
A
L1FD005B
67.5 mm5 m60.75 kvm. mmDeutsch-kontakt DT 06-6S-kontaktKobberlegering / nikkel125 ° C905NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?