ELOBAU L0CC005B01 Strandsett, 3-pins, 3 x 0.5/5m størrelse, PVC, med forsegling

Vare: CL7MTY Modell: L0CC005B01
792NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrandsett
Kabeldia.5.5 mm
Kabel Dia. Toleranse-0.2 mm til +0.2 mm
Kabellengde5 m
KabelmaterialePVC
Connector TypeAMP-Superseal Buchse
Maks. Driftstemperatur70 grader C
Maks. Lagringstemp.70 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Antall pins3
Antall tråder3
Tverrsnitt av tråd0.5 kvm

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsKabeldia.KabellengdeAntall tråderTverrsnitt av trådConnector TypeKontaktmaterialeMaks. Lagringstemp.Pris
ELOBAU L0CC000B01 Strandsett , 3 Pins, 3 x 0.5/10m Størrelse, Pvc, Med Forsegling | CL7MNN L0CC000B0135.3 å 5.7 mm10 m30.5 kvm---1 364 NOK
RFQ
ELOBAU L0CC003B01 Strandsett, 3-Pin, 3 x 0.5/3m Størrelse, Pvc, Med Forsegling | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 m30.5 kvmAMP-Superseal Buchse-70 grader C656NOK
RFQ
ELOBAU L1FD005B Strandsett med Deutsch-kontakt, 6-pins, 5m størrelse, Pvc | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 m60.75 kvm. mmDeutsch-kontakt DT 06-6S-kontaktKobberlegering / nikkel125 grader C905NOK
RFQ
ELOBAU L1FD003B Strandsett med Deutsch-kontakt, 6-pins, 3m størrelse, Pvc | CL7NAT L1FD003B-7.5 mm3 m6--Kobberlegering / nikkel125 grader C763NOK
RFQ
ELOBAU L2DD005A Strandsett med forsterkerkontakt, 4-pins, 0.75 mm kvadratisk. Areal, 5m Størrelse | CL7NBV L2DD005A--5 m--Molex-39-01-3043Kobber Tin Master Alloy105 grader C452NOK
RFQ
ELOBAU L2FD003A strengsett med Molex-kontakt, 6-pins, 0.75 mm kvadratisk. Størrelse, 3m Størrelse, Pvc | CL7NEM L2FD003A--------491NOK
RFQ
ELOBAU L2JD003A strengsett med forsterkerkontakt, 10-pins, 0.75 mm kvadratisk. Størrelse, 3m Størrelse, Pvc | CL7NEN L2JD003A--------819NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU L0CC005B01 Strandsett, 3-pins, 3 x 0.5/5m størrelse, PVC, med forsegling
792NOK / enhet