CDI CONTROL DEVICES Sjekk ventiler


filtre
montering: Vertikal eller Horisontal , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Trykk på Størrelse: 1/8 "for tilkobling av trykkavlastningsavlastning
StilModelltypenHex størrelseInletLengdeMaterialeMaks. PressMaks. Temp.OutletPris (eks. mva)
A
M2525-1WA
-9 / 16 "1/4 (M) NPT1 1 / 3 "Messing250 psi250 F1/4 (M) NPT109NOK
B
CB10
Air-1 (F) PT3.5 "Støpt messing250 psi450 F1 (F) PT1 253 NOK
B
CB12
Air-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Støpt messing250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT1 700 NOK
B
CB25
Air-1/4 (F) NPT1.75 "Støpt messing250 psi450 F1/4 (F) NPT295NOK
B
CB33
Air-3/8 (F) NPT2.187 "Støpt messing250 psi450 F3/8 (F) NPT334NOK
B
CB50
Air-1/2 (F) NPT2.5 "Støpt messing250 psi450 F1/2 (F) NPT416NOK
B
CB75
Air-3/4 (F) NPT2.875 "Støpt messing250 psi450 F3/4 (F) NPT786NOK
B
CB13
Air-1/8 (F) NPT1.75 "Støpt messing250 psi450 F1/8 (F) NPT286NOK
B
CB15
Air-1-1 / 2 (F) NPT4.125 "Støpt messing250 psi450 F1-1 / 2 (F) NPT1 900 NOK
B
CB20
Air-2 (F) PT4.5 "Støpt messing250 psi450 F2 (F) PT3 665 NOK
C
IC25-AB
På linje13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Messing400 psi400 F1/4 (F) NPT233NOK
C
IC38-AB
På linje13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Messing400 psi400 F3/8 (F) NPT344NOK
D
IC50
På linje-1/2 (F) NPT2.875 "Messing-400 F1/2 (F) NPT349NOK
D
IC75
På linje-3/4 (F) NPT3.25 "Messing-400 F3/4 (F) NPT491NOK
E
P7575-1EP
I tank1-3 / 16 "3/4 (F) NPT3.25 "Messing450 psi400 F3/4 (M) NPT272NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?