Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI KONTROLLENHETER M2525-1WA Ventilsjekk | AE8GGR 6D914

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA ventilsjekk

På lager
Vare: AE8GGR Modell: M2525-1WAKryssreferanse: 6D914
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Hex størrelse9 / 16 "
Inlet1/4 (M) NPT
Lengde1 1 / 3 "
MaterialeMessing
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.250 F
Outlet1/4 (M) NPT
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenHex størrelseInletLengdeMaterialeMaks. PressMaks. Temp.OutletPris
CDI KONTROLLENHETER CB10 ventilsjekk 1 inn | AB8WGJ 2A165 CB10Air-1 (F) PT3.5 "Støpt messing250 psi450 F1 (F) PT1 253 NOK
CDI KONTROLLENHETER CB12 Valve Check 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Air-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Støpt messing250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT1 700 NOK
CDI KONTROLLENHETER IC25-AB Valve Inch Line 1/4 Fnpt Innløp/uttak | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABPå linje13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Messing400 psi400 F1/4 (F) NPT233NOK
CDI KONTROLLENHETER IC38-AB Valve Inch Line 3/8 Fnpt Innløp/uttak | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABPå linje13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Messing400 psi400 F3/8 (F) NPT344NOK
CDI KONTROLLENHETER IC50 Valve Check 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50På linje-1/2 (F) NPT2.875 "Messing-400 F1/2 (F) NPT349NOK
CDI KONTROLLENHETER IC75 Valve Check 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75På linje-3/4 (F) NPT3.25 "Messing-400 F3/4 (F) NPT491NOK
CDI KONTROLLENHETER CB25 Valve Check 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Air-1/4 (F) NPT1.75 "Støpt messing250 psi450 F1/4 (F) NPT295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA ventilsjekk
109NOK / enhet